曜日別特売
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386

268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386
268MH-S(275257) 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ) 71821386

26 ポイズングロリアス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.03
仕舞(cm)176.6
継数(本)2
自重(g)95
内容量1個注文コード71821386品番268MH-S(275257)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

冠するは栄光。感性とテクノロジーが革新技術にて再び融合する
The sync of JACKALL sensibility and SHIMANO technology
トーナメントという極限の世界において、求められるものは何か。その答えを突き詰め、第4世代へと進化を遂げたポイズン グロリアス。
UBD(アルティメットブランクスデザイン)を駆使したロッドアクションの最適化を軸に、最先端のテクノロジーで現代のフィッシングテクニックに適応します。
その第4世代の象徴とも言えるのが、フュージョングリップテクノロジー。
開口端設計のカーボンモノコックグリップに薄いコルクをコーティングすることで、手のひらにフィットする快適な握りごこちと、軽快かつ的確な操作性、突き抜けるような高感度を兼備しました。
あらたなエキスパートも開発に参加し、進化を続けるポイズン グロリアス。栄光への次なる歴史が、いま幕を開けます。

全長
6'8"ft.
全長(m)
2.03
テーパー
F
自重(g)
95
継数(本)
2
仕舞(cm)
176.6
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
5~15
適合ライン(号)
【PE】~ 1.5
適合ライン(lb)
【ナイロン・フロロ】5~10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする