1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411

1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411
1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411
1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411
1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411
1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411
1610MH-2(26年追加番手)(276407) ポイズンアドレナ SHIMANO(シマノ) 71821411

ポイズンアドレナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.08
内容量1個注文コード71821411品番1610MH-2(26年追加番手)(276407)
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

裏切ることのない傑作へ。ADRENA昂る。
「日本のバスフィッシングシーンを、正常進化による軽量化によって次なるステージへ導くために」ポイズンアドレナが求めたのは、フィールドを問わず活躍するバーサタイル性能と比類なき軽量化の両立。
ポイズンアルティマ、ポイズングロリアスに続き、JACKALL×SHIMANOの真骨頂 ”フルカーボンモノコックグリップ”だから実現し得る高強度軽量設計を惜しみなく投入し、同一モデル前作比10%超の軽量化を実現しました。
スピニングモデルは、絶対的性能であるキャスティングにおける飛距離アップと不快なフィーリングを抑えるXガイドタッチフリーを採用。徹底した実釣主義から生み出されたロッドの進化は歩みを止めません。

全長
6'10"ft.
全長(m)
2.08
テーパー
R
自重(g)
102
仕舞(cm)
107
継数(本)
2
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
10~30
適合ライン(号)
【PE】~ 4
適合ライン(lb)
【ナイロン・フロロ】10~20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする