曜日別特売
2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481

2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481
2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481
2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481
2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481
2711M+2(26年追加番手)(277244) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821481

25 キャプチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.41
内容量1個注文コード71821481品番2711M+2(26年追加番手)(277244)
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。
近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。
国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。
飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。

全長
7'11"ft.
全長(m)
2.41
テーパー
R
自重(g)
135
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
2
適合ルアー質量(g)
5~21
適合ライン(号)
【PE】~ 1.5
適合ライン(lb)
【ナイロン・フロロ】~ 1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする