曜日別特売
170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490

170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490
170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490
170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490
170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490
170MH5(26年追加番手)(277213) 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 71821490

25 キャプチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.13
内容量1個注文コード71821490品番170MH5(26年追加番手)(277213)
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。
近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。
国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。
飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。

全長
7'0"ft.
全長(m)
2.13
テーパー
R
自重(g)
160
継数(本)
5
仕舞(cm)
48.5
先径(mm)
2
適合ルアー質量(g)
42~10
適合ライン(号)
【PE】~ 4
適合ライン(lb)
【ナイロン・フロロ】~ 4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする