POLARG LEDプレミアムルームランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)60 消費電力(W)1 色温度(K)13000 注文コード71822095 品番J-274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は明るさ・消費電力・色温度など5種類から選べます 他の種類を見る

車内専用LEDバルブ。

用途車のバルブ 形状T10×31 消費電力(W)1 定格電圧(V)12 レンズクリアレンズ 色温度(K)13000 明るさ(Lm)60
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする