POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの 自動車用LEDバルブ
POLARGの T8/T10×31(LED)
POLARG LEDルームランプ T10*31
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
50
注文コード
71822138
品番
P2281W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
車内専用LEDバルブ。
用途
車のバルブ
形状
T10×31
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
50
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。