POLARG LEDプレミアムバックランプ T20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71822147 品番JB201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。

用途車のバルブ 形状T20 消費電力(W)6 定格電圧(V)12 色温度(K)6500 明るさ(Lm)900 車検対応対応
注意
※三菱車の取付不可。ダイハツハイゼット(H26年式〜型式S5##)のスマートアシスト装着車は取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする