【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71822156 品番 TYPE37i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。
室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。
建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。

用途
床材や床面の摩擦評価
化粧品や薬品の滑り・触感確認
生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)
紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定
卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価
仕様最大測定データ数:1サンプル500データ(500データを超えると、最初のデータに上書きします) セット内容本体/スライダー固定部輸送用治具/スライダー/スライダーホルダー/Oリング/取扱説明書/取扱説明書(簡易)/収納ケース/単3電池×4本 測定範囲静摩擦係数:0.000〜1.300 質量(g)650(電池含む) 電源アルカリ乾電池(単3×4本) 寸法(Φmm)スライダー:26 表示液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×56×140 分解能0.001 検出器VCMフォトセンサ、加速度センサ 荷重調整方式自重+コイルスプリング方式 材質(スライダー)アルミ(ハードクロム処理) サービス分類レンタル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする