プラーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71822251 品番12380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

初心者でも扱いやすい木製長方形プラーク
木目が美しく加工しやすいしな材を使用した長方形プラークです。作品を引き立てるシンプルなデザインで初心者から上級者まで扱いやすいクラフト素材です。塗装や接着などさまざまな加工に対応しクラフト作品の幅を広げます。ディスプレイ台やジオラマ制作のベースとしても使えます。木製ならではの温かみがあり、作品を上品に引き立てます。
材質:シナ。サイズ:約200×60×10mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質シナ 寸法(mm)約150×150×15 種類正方形 適合年齢(歳)8
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする