圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 保証耐圧力(MPa)120 設定圧力範囲(MPa)8〜80 注文コード71823301 品番CE-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は保証耐圧力・設定圧力範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IP66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要

接続口径R3/8 保証耐圧力(MPa)120 電気定格250VAC、3A:125VAC、5A 防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65) 設定圧力範囲(MPa)8〜80 耐衝撃(m/s2)最大300 繰返し精度±2% F.S 耐振動0〜50Hz 複振数1.5 最高使用頻度(回/min)60(電気的) UL規格(508)E212029 EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする