REGNO GR-XIII

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71823319 品番 PSR08964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ENLITEN搭載によるGREAT BALANCEの進化と拡張で空間品質と走行性能、サステナブル性能を高次元で両立
空間品質
「静粛性向上」
荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減
「乗り心地向上」
走行性能
「ふらつき低減」
軽快なハンドリングでふらつきを低減。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。
ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。
「ウェット性能向上」
ウェットグリップ性能がbからaに向上し、停止距離がGR-XIIより13%低減
環境負荷低減への貢献
「全サイズが低燃費タイヤ」

タイヤサイズ225/45 R21 タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)21 グリーン購入法適合 偏平率(%)45 グリーンマーク認定
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする