曜日別特売
KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459

本体

KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459
KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459
KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459
KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459
KT‐409 ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン 71823459

ニチネン2WAYマイトーチバーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード71823459品番KT‐409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。
点火より1分経過で逆さ使用ができます。
点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。

仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
注意
※トーチ先端の焼け跡は工場出荷前検査で発生したもので未使用品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする