サンシェード ファブリーズシェード 傘型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71824256 品番7609-07SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ファブリーズ傘型サンシェード!消臭・抗菌ダブル効果
抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!
パッと開いて簡単セット!傘型サンシェード
UVカット率99%以上、遮光率99%以上、遮熱率58%(S55)
折りたたみに便利なワイドベルト付き
表生地はシワになりにくいポリウレタンフィルム加工

材質(本体)ポリエステル ※表面PUフィルム貼り、(骨組)FRP-ガラス繊維強化プラスチック・POM・ABS・スチール 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×70
注意
※本商品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズのサンシェードです。車種適合表に記載されている車種であっても、車種によっては全体を覆うことができない場合や、内装に干渉する場合があります。詳しくは製品サイズとフロントガラスのサイズをご確認ください。
※運転の際は必ず本商品を取外してください。
※本商品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法や車種によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。取扱いにご注意ください。
※フロントガラスにドライブレコーダー、各種センサーなどが取り付けられている場合、シェードが取付け出来ない場合があります。
※本商品の傘骨にはガラス繊維強化プラスチックを使っております。素材特性上、ごく稀に表面からガラス繊維の先端がトゲ状に露出していることがあり、刺さる恐れがありますので傘骨には直接手を触れないでください。万が一ガラス繊維が皮膚に刺さったり痛みや違和感がある場合は、無理に抜こうとせず速やかに医師の診察・処置を受けてください。
※本商品に破損や異常が見られた際には直ちに使用を中止してください。
※本商品の開閉時は顔や身体から離した状態でご使用ください。
※本商品を開閉する際、指を挟まないようご注意ください。
※使用中・使用後には、本商品が熱くなっている可能性がありますので、十分注意してください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されている面ファスナーやテープを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色・変質することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本商品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする