サンシェード ミッキーハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71824290 品番7628-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フロントガラスにフィット! 蛇腹タイプサンシェード
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます
車内の温度上昇を軽減
吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納
約130×60cm

材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、((吸盤)ポリ塩化ビニル 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×690×45
注意
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズのサンシェードです。車種によっては全体を覆うことができない場合や、内装に干渉する場合があります。詳しくは製品サイズとフロントガラスのサイズをご確認ください。
※運転の際は必ず本品を取外してください。
※折り目以外を曲げたり、湾曲させての取付け・保管はおやめください。
※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。取扱いにご注意ください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されているゴムを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色・変質することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする