iPadAir11用軽量ハードケースカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846437 品番 TBC-IPA24100LBL
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・ポリカーボネート製ハードケースとPU製液晶カバー
との組み合わせでiPadをガード。
・薄くて軽く、持ち運びに最適。
・クリアタイプのハードケース。
背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・内側に起毛素材を使った
オートスリープ機能対応液晶カバー。

用途
薄くて軽い!
液晶カバー付きハードケース
材質ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU) ライトブルー 質量(g)223 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×11×250 対応機種11インチiPad Air(M3/M2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする