iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 軽量ハードケースカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846471 品番 TBC-IP2200GY
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ポリカーボネート製ハードケースとPU製液晶カバー
との組み合わせでiPadをガード。
・薄くて軽く、持ち運びに最適。
・クリアタイプのハードケース。
背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・内側に起毛素材を使った
オートスリープ機能対応液晶カバー。
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。

用途
薄くて軽い!
液晶カバー付きハードケース
材質ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU) グレー 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×11×252 対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする