iPad mini(2021)用軽量ハードケースカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846541 品番 TBC-IPM2100PUR
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・ポリカーボネート製ハードケースとPU製液晶カバーとの組み合わせでiPad miniをガード
・薄くて軽く、持ち運びに最適
・クリアタイプのハードケース。背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様
・使いやすい2モードのスタンド機能付き
・内側に起毛素材を使ったオートスリープ機能対応液晶カバー
・装着したたままApple Pencilが充電可能
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付きで持ち運ぶ時も安心

用途
薄くて軽い!
液晶カバー付きハードケース
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC) パープル 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×11×200 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする