曜日別特売
TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647

TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647
TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647
TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647
TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647
TBC-IPA24101LBL iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース ナカバヤシ 71846647

iPadAir11用マグネット分離式衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード71846647品番TBC-IPA24101LBL
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・透明ポリカーボネートとクッション性のあるTPUを
使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
・マグネット式で簡単に着脱できる液晶カバー付き。
・使いやすい2モードのスタンド機能付き。
・オートスリープ機能対応。
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。
<ご使用上の注意>
※液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合が
ございますのでご注意ください。
※液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚み等により
本製品と併用できない場合がございます。

用途液晶カバーが取り外せる!材質ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)ライトブルー質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×15×250対応機種11インチiPad Air(M3/M2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする