iPad mini(2021)用マグネット分離式 衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846699 品番 TBC-IPM2101GY
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・透明ポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース
・マグネット式で簡単に着脱できる液晶カバー付き
・使いやすい2モードのスタンド機能付き
・オートスリープ機能対応
・装着したたままApple Pencilが充電可能
・Apple Pencilが挿せるペンホルダー付きで持ち運ぶ時も安心
<ご使用上の注意>
・液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合がございます。ご注意ください。
・液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚みなどにより本製品と併用できない場合がございます。

用途
マグネット式で
液晶カバーが簡単に着脱できる!
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU) グレー 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×16×200 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする