無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71846979 品番 MUS-RKT247W
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

利き手を選ばない左右対称形状
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度可変式800/1200/1600dpi
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

付属品
小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)
単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
用途丸みがあるから握りやすい ホワイト 質量(g)約60(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x102x37 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能可変式800/1200/1600dpi 使用電源単3乾電池1本(マウス本体側) 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする