ドライヘッドスパ「マドロムーン」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード71847688 品番a3613020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自宅で手軽にドライヘッドスパ、疲れた夜に微睡む。
6か所のエアバッグで頭をほぐし整える。エアバッグが側頭筋、前頭筋、後頭筋を心地よくほぐしケア。
選べる3つのコースで、リフレッシュから快眠までサポート。お昼休みやデスクワークの合間に、気分転換に
リフレッシュ弱・リフレッシュ強:頭回りを心地よくエアで刺激。
おやすみ呼吸:3秒吸って7秒吐くの呼吸リズムで収縮(膨らむエアに合わせて呼吸)、おやすみ前のひと時に
1年間保証書付き

セット内容本体、USBケーブル 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革 ピンク 質量(g)(約)280 消費電力(W)充電:約6 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵) 連続使用時間約150分 使用電池DC3.7V 1200mAh 電気定格DC3.7V 4W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)66×8×13 コード長さ(cm)USB:約150 充電時間(分)100 タイマー10分自動オフ 最大圧力(kPa)エアー:約30 適合頭囲(cm)51〜61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする