歯ブラシ除菌器 2本タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71848300 品番 FF-TS22-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2連タイプの歯ブラシ除菌ホルダー
毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。
歯ブラシを2本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。
アタッチメントを変えれば、シェーバー1本が収納可能です。 専用の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。
※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。
除菌はUV-C深紫外線を使って除菌
除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。
小型ボディに3.7v500mAhのバッテリーを内蔵しています。
※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

付属品本体、 取説、専用充電ケーブル 材質ABS+PC+Quartz, etc. ホワイト 質量(g)65 外形寸法(mm)64×64×35 バッテリーリチウムバッテリー3.7V 500mAh 紫外線波長(nm)265〜315 除菌時間(分)3/自動タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする