曜日別特売
LE2S16LHK-100AS 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC 71876905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100リード(mm)5注文コード71876905品番LE2S16LHK-100AS
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

ストローク(mm)100サイズ16取付支持形式サイドホルダなしボディオプション防塵仕様リード(mm)5電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3/1.5(水平/垂直)モータ配置対称形/Lタイプモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
関連資料:カタログ(18.25MB)
注意
※ドライバユニット別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする