画像準備中

ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/2 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 注文コード71880737 品番JSXR51-BN04N-5G
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は管接続口径・定格電圧など5904種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)
CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)
省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 360°取出し可能
屋外環境での耐候性向上

用途水用 サイズ50 リード線取出方法グロメット 材質(シール)NBR 管接続口径NPT1/2 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 耐圧(MPa)2 使用流体 流体温度(℃)1〜60 材質(ボディ)黄銅 最高作動圧力差(MPa)1 弁形式N.C. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 最低作動圧力差(MPa)0.04 最高システム圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 配管接続方式ねじ 禁油オプションなし
関連資料:カタログ(19.1MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする