コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムシリンダ DV20X1000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
基本形
注文コード
71895678
品番
DV20X1000/AC200V
参考基準価格(税別)
¥40,170
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
仕様
スリムバルパックシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04〜0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30〜800
ロッド先端ねじ
金具なし