使用例

SP-908【ワケあり】 スタンドプレート ファースト 71939930 SP-908【ワケあり】 スタンドプレート ファースト 71939930

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード71939930 品番SP-908【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途お知らせ看板・案内サインとして 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)330 質量(kg)2.8 ホワイト 奥行(mm)380 全高(mm)887 面板寸法(W×H)(mm)300×763
注意
※面板シートは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする