Panasonic(パナソニック)
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バッテリー容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
71940115
品番
SHK7030139P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途
寝室・居室・階段・廊下などに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状
露出型 薄型
使用温度範囲(℃)
0~40
作動方式
煙式(光電式2種)
対応
あかり(白色LED)付:○
電池寿命
約10年
設置場所
推奨:寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量
ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置
天井面・壁面
電池切れ警報期間
約1週間
自動復旧機能
煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)
高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能
作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ