若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
カスター盆
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
溜
規格
ミニ
注文コード
71940167
品番
1-105-5【ワケあり】
在庫数量:残り42点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
ミニ
寸法(cm)
21.5×10×3.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×