ステンレス連結カン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法E1(Φmm)6 注文コード71940210 品番PT-6-SUS-6【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569
この商品は寸法E1など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 寸法A1(mm)15 寸法B1(mm)51 寸法B2(mm)63 寸法C1(mm)13 寸法D1(mm)8.5 寸法M1(mm)7 寸法E1(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])980 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする