※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL〜XXL 材質タイケム(R)6000 注文コード71940228 品番TFG-LXXL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5984,498
この商品はサイズ・材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) グレー サイズL〜XXL 用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様スタンドカラー(後ろ襟部面ファスナー付)/袖口二重(ゴム入)/腰ヒモ付/後ろ開き/縫い目はテープシーム トラスコ品番797-3667 種別ガウン 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 機能化学物質対策 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする