画像準備中

液晶テレビ AQUOS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ41.0×23.0/47.0(cm)(横×縦 / 対角) 注文コード71941445 品番2T-C19GE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980
この商品は画面サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

高画質
映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」
液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。
低反射パネルの効果イメージ
直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)
液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。
直下型LEDバックライトの構造イメージ
高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)
フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。
ハイビジョン放送表示イメージ
テレワークでのミーティングイメージ
1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ
ハイビジョン放送表示イメージ
テレワークでのミーティングイメージ
02
高音質
音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)
スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。

接続端子
HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)
USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉 定格消費電力(W)(待機時消費電力)約36(0.5) 本体質量(kg)約3.2、約2.9 機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード) スピーカーフルレンジ×2個 画面サイズ41.0×23.0/47.0(cm)(横×縦 / 対角) 画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×10.8×29.4 / スタンド幅:20.1、44.3×6.9×28.2 年間消費電力量(kW)36h/年(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)0.94 TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ
注意
※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています。
※動作確認済み機種についてはサポートページでご確認ください。
※2番組同時録画はできません。USBハードディスク(別売)が必要です。
※繰り返し予約録画は日時指定予約となるため、番組放送時間の変更や延長には追従しません。
※機能名・一部仕様が異なります。
※480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。
※HDMI入力2のみ対応。
※片方が4 極ミニプラグのAV 端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。
※デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする