付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI
質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)
使用温度範囲(℃)5〜40
規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7
センサーBlue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108
通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSK
インターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
プロファイルHID over GATT
電波周波数2.4GHz帯
使用湿度範囲(%RH)5〜90(結露なきこと)