有線テンキーボード Tabキー付き ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71943080 品番BSTK130BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。
NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。
デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。
ドライバーインストール不要の簡単接続。

仕様キースイッチ:メンブレン セット内容本体、取扱説明書 質量(g)115 ケーブル長(m)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 使用電源バスパワー インターフェースUSB キー数20キー(19キー+NLキー) 動作環境温度5℃〜40℃、湿度10%〜90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーピッチ(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする