11インチ iPad Pro用ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種11インチiPad Pro 2022/2021/2020/2018 iPad Air 2025(M3)/2024(M2)/2022/2020 注文コード71946275 品番FOL2301
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は対応機種3種類から選べます 他の種類を見る

11インチ iPad Pro用ケースです。 横置きと縦置き両方を叶えるスタンド機能は使いやすくて便利です。 三角形の抜群安定感により倒れなく使えます。 折り紙のようにおることで角度は4つ選択でき、ネットサーフィンに動画鑑賞、勉強等の作業向けとスムーズに素早く切り替えられます。 こだわりの詰まったレザーは、きめが細かく美しい色合いが魅力です。 裏面はポリウレタンレザーで傷つきにくいし汚れも強いです。 優れたグリップ力を発揮します。 色合いと作りの良さが醸し出す落ち着いた風合いは様々な場面に馴染めます。 マグネット式でケースの張り付けが非常に行いやすいです。 iPadその物の薄さ感を感じます。 ケース自体が非常に軽量でマグネットが強力なので、ずり落ちたり剥がれたりせずiPadがしっかり固定されます。 重さ300g以下、ケースは薄くて軽くて作られております。 市販の多くのフォリオよりも軽量です。 iPadに余計な重さを増加しません。 iPadをより簡単に、より快適に持ち運ぶことができます。 隠されたマグネット式ペンシルストラップは、充電中のペンシルをしっかりと保持し、外出先での落下を防ぎます。 ストラップを使用しない時は折りたたんで背面パネルに隠すことができ、iPadフォリオのミニマルでスマートなルックスを保ちます。

質量(g)245 対応機種11インチiPad Pro 2022/2021/2020/2018 iPad Air 2025(M3)/2024(M2)/2022/2020 材料PUレザー、マイクロファイバー 保証期間2ヶ月
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする