11インチ iPad Pro用ケースです。 横置きと縦置き両方を叶えるスタンド機能は使いやすくて便利です。 三角形の抜群安定感により倒れなく使えます。 折り紙のようにおることで角度は4つ選択でき、ネットサーフィンに動画鑑賞、勉強等の作業向けとスムーズに素早く切り替えられます。 厚さ2.3mmの構造には複合グラスファイバー板を使用し、iPadケースの耐久性を維持しながら薄型化を実現しました。 マグネットでピタッと吸着、グラつかない一瞬で吸着、面倒な装着プロセスをなくします。 超強力なマグネットで、ずり落ちたり剥がれたりせずiPadがしっかり固定されます。 iPadの表裏を傷や擦れ、衝撃から保護します。 マグネット式のストラップで、Apple Pencilをしっかりと固定できます。 重さ300g以下、ケースは薄くて軽くて作られております。 隠されたマグネット式ペンシルストラップは、充電中のペンシルをしっかりと保持し、外出先での落下を防ぎます。 ストラップを使用しない時は折りたたんで背面パネルに隠すことができ、iPadフォリオのミニマルでスマートなルックスを保ちます。