iPad Pro 2024 11インチ用ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71946345 品番FOL2402P
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

11インチ iPad Pro用ケースです。 横置きと縦置き両方を叶えるスタンド機能は使いやすくて便利です。 三角形の抜群安定感により倒れなく使えます。 折り紙のようにおることで角度は4つ選択でき、ネットサーフィンに動画鑑賞、勉強等の作業向けとスムーズに素早く切り替えられます。 厚さ2.3mmの構造には複合グラスファイバー板を使用し、iPadケースの耐久性を維持しながら薄型化を実現しました。 マグネットでピタッと吸着、グラつかない一瞬で吸着、面倒な装着プロセスをなくします。 超強力なマグネットで、ずり落ちたり剥がれたりせずiPadがしっかり固定されます。 iPadの表裏を傷や擦れ、衝撃から保護します。 マグネット式のストラップで、Apple Pencilをしっかりと固定できます。 重さ300g以下、ケースは薄くて軽くて作られております。 隠されたマグネット式ペンシルストラップは、充電中のペンシルをしっかりと保持し、外出先での落下を防ぎます。 ストラップを使用しない時は折りたたんで背面パネルに隠すことができ、iPadフォリオのミニマルでスマートなルックスを保ちます。

厚さ(mm)2.3 質量(g)240 対応機種11インチ iPad Pro 2024(M4)/iPad Pro 2025(M5) 材料PUレザー、マイクロファイバー、グラスファイバー 保証期間2ヶ月
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする