iPhone 16用ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71946397 品番KI1602POCE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軍用素材としてももちいられる強靭な素材アラミドを編み込んだiPhone 16 Pro Max用のスリムケースです。 アラミド繊維とは、ボディアーマー、スーパーカー、飛行機、宇宙船、F2マシンなどによく利用される素材です。 軽量、極薄、擦り傷防止、色褪せない、信号干渉なし等の特徴を有しています。 厚み1mmの極薄ケースは驚くほどスリムで軽量なのでiPhoneのサイズ感をそのままに感じながら利用できます。 MagSafe対応ケースの中でも超極薄、超軽量です。

仕様MagSafe:対応 質量(g)20.4 対応機種iPhone16 Pro Max 材料軍用材料アラミドファイバー 色(本体)Ocean Blue
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする