iPad mini用保護ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71946485 品番 FIM2403
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

横置きと縦置き両方を叶えるスタンド機能は使いやすくて便利です。 三角形の抜群安定感により倒れなく使えます。 折り紙のようにおることで角度は4つ選択でき、ネットサーフィンに動画鑑賞、勉強等の作業向けとスムーズに素早く切り替えられる。 強力なマグネットの適切な配置によって、ケースの有無にかかわらず、両面iPadカバーを磁力で無理なくiPad miniに装着し、しっかりと固定します。 マグネット式でケースの張り付けが非常に行いやすいです。 iPadその物の薄さ感を感じます。 ケース自体が非常に軽量でマグネットが強力でずり落ちたり剥がれたりしません。 重さ142gでケースは薄くて軽くて作られております。 市販の多くのフォリオよりも軽量です。iPadに余計な重さを増加しません。 iPad miniをより簡単に、より快適に持ち運ぶことができます。 保護性の高いプレミアムPUレザーまた、肌に優しく、傷のつきにくいポリウレタンレザーを使用しているため、優れたグリップ力を発揮し、使い心地いいです。 こだわりの詰まったレザーは、きめが細かく美しい色合いが魅力です。 裏面はポリウレタンレザーで傷つきにくいし汚れも強いです。 優れたグリップ力を発揮します。 色合いと作りの良さが醸し出す落ち着いた風合いは様々な場面に馴染めます。 隠されたマグネット式ペンシルストラップは、充電中のペンシルをしっかりと保持し、外出先での落下を防ぎます。 ストラップを使用しない時は折りたたんで背面パネルに隠すことができ、iPad miniフォリオのミニマルでスマートなルックスを保ちます。

質量(g)142 対応機種iPad mini 6 & iPad mini 7(A17 Pro) 保証期間2ヶ月間 色(本体)ブルー 素材PUレザー、マイクロファイバー
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする