曜日別特売

REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71955138品番REC500CB-98CM
参考基準価格(税別)¥33,705販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【信頼性の高い性能】
高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。
【効率的なシステム監視】
BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。
【コンパクトで軽量】
コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。
【堅牢な筐体による安全接続】
頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。
【拡張された安全性】
MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。

用途
REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。
材質筺体:板金、バスバー:錫メッキ銅寸法(mm)筐体:263×160×115、バスバー:4×30電圧(V)DC9~60ユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年トルク(N・m)推奨端子トルク:8コネクタM8バスバー保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~60湿度範囲(%)0~99RH(結露なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする