ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71955400 品番YA-WNB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ
工具不要!簡単取り付け
黄ばみと黒ずみを防ぐ
ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ
汚れの再付着も防ぐ
洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます
マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります
洗濯槽もきれいになります

用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース 材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂 保証期間1年 ホース長さ(cm)80
注意
※50度以上のお湯は使用しないでください
※洗濯をしないときは、必ず蛇口を閉めてください
※二層式洗濯機には使用しないでください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする