バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71955418 品番4935984981242
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カルエンタープライズの日本一太いナイロンコード「バイソンコード」専用のカッターヘッドです。カッターヘッド自体は「イタリア製」の輸入物。
こちらの製品には「ゴールデンバイソン 4.0mm 角ツイスト 2m」が1本付属していますので、ご購入後すぐに利用が可能です。
ナイロンコードに力強さを求める方はおすすめの1台です。
なお、こちらの製品は排気量が30cc以上の刈払機でご利用ください。(パワフルすぎて強い刈払機でないと対応できません!)
もちろん、タップアンドゴータイプなので、コードの調整が簡単。効率的な草刈りも可能です。

その他【ナイロンコード】あり 形状【ナイロンコード】角ツイスト 種類【カッターヘッド】バイソンカッター【ナイロンコード】ゴールデンバイソン コード長さ(m)【ナイロンコード】2 コード径(Φmm)【ナイロンコード】4 本数【ナイロンコード】1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする