26 ヴァンキッシュCE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)150 ギア比5.1 注文コード71957807 品番C2500S(049285)
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は自重・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

研ぎ澄まされた感度をその手に
マグナムライトシリーズのフラッグシップモデルとしてテクニカルなゲームを支えてきたヴァンキッシュに、26年限定のCEモデルが新登場。見つめる先は23ヴァンキッシュとは異なる特別な領域。
COMPETITION EDITIONの名が示す通り、エリアトラウトやバスのトーナメンターなど己のポテンシャルを最大限に引き出すスペックを突き詰めた。開発のコンセプトは圧倒的な「巻き感度」。23ヴァンキッシュに備わっていた防水性能の一部を削ぎ落してまで回転トルクの低減にこだわり、感度とレスポンスを徹底的に磨いた巻きの軽さはまさに異次元。リールの存在を忘れるほどダイレクトな操作感と情報伝達力は快感と感動を呼び覚ますだろう。ラインナップは1000から2500サイズまでの8アイテム。インフィニティクロス、インフィニティドライブなどのコアテクノロジーは23ヴァンキッシュを踏襲しつつ、巻き感度に徹底的に拘ったスペックでトーナメンターやコアアングラーをサポートする。

ストローク(mm)13.5 径(Φmm)【スプール】44 ベアリング【BB】11【ローラー】1 自重(g)150 ギア比5.1 最大ドラグ(kg)150 糸巻量(lb-m)【ナイロン】5-110, 6-95, 8-70、【フロロ】4-130, 5-100, 6-80 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 ドラグ力(Kg)2 糸巻量【PE】0.6号-200m / 0.8号-150m / 1号-120m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする