TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6巻×8袋) 注文コード71957920 品番42670587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

再生紙100%のリサイクルトイレットペーパーです。
必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いタイプ。
長巻タイプで交換の手間が少なく、省スペースで保管できます。

材質古紙パルプ配合率100% 寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150m タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする