破れにくい遮熱保温省エネ障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1枚) 注文コード 71957947 品番 6742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊プラスチック層が日射しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。
特殊プラスチック層のはたらきで気密性が高まり、冷暖房効率の向上が期待できます。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
UVカット加工の効果により、紫外線の透過を約90%カットします。

用途障子貼り用 その他【貼れる面積】94×1.8 ※障子1枚分 材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロン・PVA8%、蛍光剤 製法機械すき 寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8 雲竜 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品にはロットにより天然原料由来の成分が黒や茶色の点状に見られることがあります。
※紫外線カット加工品
※本品の構成は障子紙/特殊プラスチック層/障子紙となっております。
※換気をよくして作業を行ってください。
※貼り終わった後に、タルミができた時は、必ずのりがよく乾いてから、障子紙の両面に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクが出ることがあります。この場合、障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
※本品は遮熱効果をもたせているため、昼間、照明をつけない場合、一般の障子紙と比べて室内がやや暗くなります。
※本品をはがす時は、まず、四スミから障子紙の表面の層をはがします。障子紙とプラスチック層をはがし、桟に残った薄い障子紙は、のり貼りの古い障子紙のはがし方の手順に従って〈ワンタッチ障子紙はがし〉・〈障子枠の洗剤〉や水を含ませたタオルで、古い障子紙の上から桟をぬらしてはがします。障子紙の間にプラスチックを貼り合わせた構造上、水が浸みこみにくくなっています。はがれにくい場合は、同じ作業を繰り返してください。
※作業中のりが、手や衣服などについたら、すぐに水洗いするなどしてください。
※作業終了後は手を水で洗い、ハンドクリームなどでお手入れをしてください。
※障子貼り用途以外には使用しないでください。
※本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする