吸盤式 マグネット スマホホルダー 折りたたみ 360度回転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962680 品番AFF-SMH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超強カネオジム磁石を内部に17個搭載しスマホをしっかりホールド。
縦・横どちらの向きにも対応し用途に合わせて選べます。
マグネット、360°回転、MagSafe搭載iPhoneに対応

用途車内やデスクなどののスマホホルダーとして 付属品装着用マグネットリング付属 質量(g)84 寸法(cm)12.5×Φ5.8 設置方法吸盤式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする