EP062E1-02/AC100V 防爆電磁弁EPシリーズ コガネイ 71962765

防爆電磁弁EPシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962765 品番EP062E1-02/AC100V
参考基準価格(税別)¥27,950 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC100 切換方式2方向単動 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 位置数2 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71962765
2022-12-29
用途:
機械のメンテナンスに使いました
シナジーエナジーエンジニアリングサービス株式会社 様 (製造業)

突然電磁弁が故障してしまい困っていたところ短納期で大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする