折りたたみ式棚受 「Flatta」(フラッタ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 71962795 品番 FT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厚さ約3cmになる薄型折りたたみ棚受け金物。
安全な下げ降ろし型の薄型フラット棚受けです。
使わない時には収納ができ、スペースを有効に使えます。
取付補助シート付。

用途キッチンやランドリーのちょっとした作業台やデスクなどに。 セット内容金具2本、棚板用ネジ 鉄メッキ トラスタッピング 3.5×15 6本、取付面用ネジ 鉄 皿タッピング 3.5×30 6本、取付け補助シート 1枚 材質金具:鉄 塗装 寸法(mm)270×257×30 ホワイト 耐荷重(kg)20 棚板寸法(mm)厚さ:18〜25、奥行:250、幅:最大1000
注意
※棚板は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする