和合商事
和合商事の 内装商品
和合商事の 棚柱・棚受
和合商事の 棚受
超荷重スマート棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71962811
品番
JL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。
用途
事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。
付属品
【ネジ】壁用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L60 2本/ 4.5×L40 1本、棚板用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L30 2本/ 4.5×L20 1本
材質
鉄(焼付塗装)
色
ホワイト
サイズ
S(252mm×252mm)
耐荷重(kg)
90
注意
※棚板は付属しません。
※取り付けネジを間違えると荷重をかけた際にネジが抜ける可能性があります。