超荷重スマート棚受け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71962820 品番 JL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。

用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。 付属品【ネジ】壁用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L60 2本/ 4.5×L40 1本、棚板用: ユニクロタッピング皿 頭塗装 4.5×L30 2本/ 4.5×L20 1本 材質鉄(焼付塗装) ホワイト サイズM(302mm×302mm) 耐荷重(kg)90
注意
※棚板は付属しません。
※取り付けネジを間違えると荷重をかけた際にネジが抜ける可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする