EWHA12A-3L エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71962862

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラー型式コントローラなし 注文コード71962862 品番EWHA12A-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はコントローラー型式など25種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.17 駆動方式2相ステッピングモータ 最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35 繰返し精度(mm)±0.03 最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15) 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル) サイズ把持力12N コントローラー型式コントローラなし 最低使用速度(mm/s)1 最適把持力(N)12〜17 開閉ストローク(mm)14(片側7) 動的許容モーメント(N・m)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06 プレートDINレール取付プレートなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする